Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Têtes d'alésoirs et supports
Têtes d'alésoirs et supports
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
GUHRING
1
Longueur totale [mm]
50
1
Diamètre [mm]
35
1
Type
Longueur de coupe [mm]
Matériau
Tolérance
Norme DIN
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
Produits affichés pour
Têtes d'alésoirs et supports
GUHRING Alésoirs machine HSS-co Ø35x36x50mm DIN219 H7
Eriks
:
11976930
Type:
Machine alésoirs
Diamètre:
35 mm
Longueur de coupe:
36 mm
Voir toutes les variantes
277,79 €
/ Unité
hors TVA
336,13 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Ajouter
Se connecter