Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Maillets
Maillets
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
FACOM
1
PEDDINGHAUS
1
Diamètre [mm]
76
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Maillets
FACOM Maillet B5 Lamelle frette 50 mm 209.50
Eriks
:
13615296
Manufacturer:
209.50
Voir toutes les variantes
36,16 €
/ Unité
hors TVA
43,75 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Ajouter
PEDDINGHAUS Peddinghaus 0380 rohhouthamer 76mm
Eriks
:
12359538
Manufacturer:
0380076201
Diamètre:
76 mm
Voir toutes les variantes
118,76 €
/ Unité
hors TVA
143,70 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Ajouter
Se connecter