Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Valves diviseurs de débit rota...
Valves diviseurs de débit rotatifs
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
WALVOIL
14
Type
Type CVU, pas de soupape de sûreté
6
Type SV, soupape de décharge simple
8
Matériau
Aluminium
14
Débit [l/min]
Pression de service maximum [bar]
Cylindrée [cm³/r]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
14
Produits affichés pour
Valves diviseurs de débit rotatifs
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-CVU (N) 16,0 + 16,0
Eriks
:
13473565
Débit:
32 - 96 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
556,50 €
/ Unité
hors TVA
673,37 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027
Ajouter
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 1SF-CVU (N) 3,7 + 3,7
Eriks
:
13473546
Manufacturer:
1GD10020032
Débit:
10 - 30 l/min
Raccords:
IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-CVU (N) 6,0 + 6,0
Eriks
:
13473561
Débit:
12-48 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
553,00 €
/ Unité
hors TVA
669,13 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027
Ajouter
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-CVU (N) 11,0 + 11,0
Eriks
:
13473563
Débit:
22 - 77 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
556,50 €
/ Unité
hors TVA
673,37 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027
Ajouter
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 1SF-CVU (N) 5.0 + 5.0
Eriks
:
13473547
Manufacturer:
1GD10020003
Débit:
10-38 l/min
Raccords:
IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 26.0 + 26.0
Eriks
:
13473559
Débit:
52 - 156 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 4.0 + 4.0
Eriks
:
13473552
Débit:
8 - 32 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 14.0 + 14.0
Eriks
:
13473556
Débit:
28 - 84 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 1SF-SV 3,7 + 3,7
Eriks
:
13473543
Débit:
10 - 30 l/min
Raccords:
IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 6.0 + 6.0
Eriks
:
13473553
Débit:
12-48 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 11.0 + 11.0
Eriks
:
13473555
Débit:
22 - 77 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 16.0 + 16.0
Eriks
:
13473557
Débit:
32 - 96 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 8.0 + 8.0
Eriks
:
13473554
Débit:
16 - 64 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 1/2"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
WALVOIL Distributeur de débit rotatif 2SF-SV 22.0 + 22.0
Eriks
:
13473558
Débit:
44 - 132 l/min
Raccords:
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Matériau:
Aluminium
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Se connecter