Eriks

Inserts filetés

  • 134
  • 6
  • 6
  • 134
140 Produits affichés pour Inserts filetés
Product Image

V-COIL Filets rapportés 'S' M 6 x 1,0-1,5D recharge 10 pieces

  • Eriks:12507459
  • Dimension de filetage (métrique):6
  • Pas de filetage:1 mm
  • Type de filetage:Métrique

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

ZG E A ENF BOIS M5 - H=8

  • Eriks:23245537
  • Manufacturer:14110050001
  • Dimension de filetage (métrique):5
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Electro-zingage

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,15 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

3800 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Ecrou a presser pr bois m8 /100

  • Eriks:23368934
  • Dimension de filetage (métrique):8
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Electro-zingage

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

Ecrou a presser pr bois m5 /200

  • Eriks:23368933
  • Dimension de filetage (métrique):5
  • Matériau:Acier au carbone
  • Revêtement du surface:Electro-zingage

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

200 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

V-COIL M10x1,25 Filets rapportés S standard 2,5D

  • Eriks:12506904
  • Dimension de filetage (métrique):10
  • Pas de filetage:1.25 mm
  • Type de filetage:Métrique à pas fin

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M12x1,75 Filets rapportés S standard 2,5D

  • Eriks:12506907
  • Dimension de filetage (métrique):12
  • Pas de filetage:1.75 mm
  • Type de filetage:Métrique

1,27 €/ Unitéhors TVA

1,54 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M14x2,0 Filets rapportés S standard 1,0D

  • Eriks:12506798
  • Dimension de filetage (métrique):14
  • Pas de filetage:2 mm
  • Type de filetage:Métrique

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M8x1,0 Filets rapportés S standard 1,0D

  • Eriks:12506790
  • Dimension de filetage (métrique):8
  • Pas de filetage:1 mm
  • Type de filetage:Métrique à pas fin

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M30x3,5 Filets rapportés S standard 1,5D

  • Eriks:12506851
  • Dimension de filetage (métrique):30
  • Pas de filetage:3.5 mm
  • Type de filetage:Métrique

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Filets rapportés 'S' M 5 x 0,8-1,0D recharge 10 pieces

  • Eriks:12649473
  • Manufacturer:40208
  • Dimension de filetage (métrique):5
  • Pas de filetage:0.8 mm
  • Type de filetage:Métrique

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Filets rapportés 'S' M 6 x 1,0-2,0D recharge 10 pieces

  • Eriks:12649534
  • Manufacturer:40409
  • Dimension de filetage (métrique):6
  • Pas de filetage:1 mm
  • Type de filetage:Métrique

10,12 €/ Unitéhors TVA

12,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M8x1,0 Filets rapportés S standard 2,0D

  • Eriks:12506865
  • Dimension de filetage (métrique):8
  • Pas de filetage:1 mm
  • Type de filetage:Métrique à pas fin

0,60 €/ Unitéhors TVA

0,73 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Filets rapportés SL 1,5D M4x0,7

  • Eriks:12506750
  • Dimension de filetage (métrique):4
  • Pas de filetage:0.7 mm
  • Type de filetage:Métrique

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,51 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M6x1,0 Filets rapportés S standard 3,0D

  • Eriks:12506936
  • Dimension de filetage (métrique):6
  • Pas de filetage:1 mm
  • Type de filetage:Métrique

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M16x2,0 Filets rapportés S standard 1,0D

  • Eriks:12506802
  • Dimension de filetage (métrique):16
  • Pas de filetage:2 mm
  • Type de filetage:Métrique

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Filets rapportés 'S' M 12 x 1,75-1,5D recharge 5 pieces

  • Eriks:12507468
  • Dimension de filetage (métrique):12
  • Pas de filetage:1.75 mm
  • Type de filetage:Métrique

9,92 €/ Unitéhors TVA

12,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M4x0,7 Filets rapportés S standard 3,0D

  • Eriks:12506934
  • Dimension de filetage (métrique):4
  • Pas de filetage:0.7 mm
  • Type de filetage:Métrique

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M2,5x0,45 Filets rapportés S standard 2,0D

  • Eriks:12506862
  • Dimension de filetage (métrique):2.5
  • Pas de filetage:0.45 mm
  • Type de filetage:Métrique

0,36 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M14x1,25 - 17,5mm Solides filets rapportés SP

  • Eriks:12507384
  • Dimension de filetage (métrique):14
  • Pas de filetage:1.25 mm
  • Longueur:17.5 mm

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M7x1,0 Filets rapportés S standard 2,0D

  • Eriks:12506864
  • Dimension de filetage (métrique):7
  • Pas de filetage:1 mm
  • Type de filetage:Métrique

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Filets rapportés 'S' M 5 x 0,8-1,5D recharge 10 pieces

  • Eriks:12507458
  • Dimension de filetage (métrique):5
  • Pas de filetage:0.8 mm
  • Type de filetage:Métrique

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL Filets rapportés 'S' M 5 x 0,8-2,0D recharge 10 pieces

  • Eriks:12649533
  • Manufacturer:40408
  • Dimension de filetage (métrique):5
  • Pas de filetage:0.8 mm
  • Type de filetage:Métrique

9,33 €/ Unitéhors TVA

11,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M18x2,5 Filets rapportés S standard 2,0D

  • Eriks:12506879
  • Dimension de filetage (métrique):18
  • Pas de filetage:2.5 mm
  • Type de filetage:Métrique

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL UNC 3/8 Filets rapportés S standard 1,5D

  • Eriks:12507101
  • Dimension de filetage en pouce:3/8"
  • Type de filetage:UNC

0,91 €/ Unitéhors TVA

1,10 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

V-COIL M16x2,0 Filets rapportés S standard 2,0D

  • Eriks:12506877
  • Dimension de filetage (métrique):16
  • Pas de filetage:2 mm
  • Type de filetage:Métrique

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 25/11/2026