Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Goujons à visser
Goujons à visser
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
FISCHER
1
Série
ART71R
1
Revêtement du surface
Clair
1
Longueur [mm]
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
Produits affichés pour
Goujons à visser
RVS A2 stokeind/slvlak M8x60 /100
Eriks
:
23732252
Matériau:
Acier inoxydable
Revêtement du surface:
Clair
Longueur:
60 mm
Voir toutes les variantes
0,75 €
/ Unité
hors TVA
0,91 €
TVA incluse
Vendu par: 100
Commande minimum: 100
100 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Ajouter
FISCHER Goujon fileté STST 10X120
Eriks
:
23935937
Manufacturer:
77709
Longueur:
120 mm
Diamètre d'arbre:
10 mm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Se connecter