Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Savons et nettoyants pour les ...
Savons et nettoyants pour les mains
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
BOMA
3
Contenu [l]
2.5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
Produits affichés pour
Savons et nettoyants pour les mains
BOMA Savon brun - seau de 10kg
Eriks
:
23342624
Voir toutes les variantes
50,28 €
/ Unité
hors TVA
60,84 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Ajouter
BOMA Trip trap savon naturel 2.5l
Eriks
:
23343068
Contenu:
2.5 l
Voir toutes les variantes
44,88 €
/ Unité
hors TVA
54,30 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Ajouter
BOMA Savon brun - 10kg
Eriks
:
23342625
Voir toutes les variantes
50,28 €
/ Unité
hors TVA
60,84 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Ajouter
Se connecter