Eriks

Actionneurs CVC

  • 3
  • 3
  • 8
  • 11
  • 1
14 Produits affichés pour Actionneurs CVC

81,00 €/ Unitéhors TVA

98,01 €TVA incluse

239 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

83,20 €/ Unitéhors TVA

100,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

67,80 €/ Unitéhors TVA

82,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

48,60 €/ Unitéhors TVA

58,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

55,53 €/ Unitéhors TVA

67,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

55,53 €/ Unitéhors TVA

67,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

OVENTROP Actionneur électrique Type: 2474OV Ouvert-fermer Longueur du câble de raccord: 1m M30x1,5 24V CA/CC

  • Eriks:13337126
  • Tension de raccord:24V CA/CC
  • Type de réglage:Ouvert-fermer
  • Raccordement électrique:M30x1,5

53,80 €/ Unitéhors TVA

65,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

122,85 €/ Unitéhors TVA

148,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

101,25 €/ Unitéhors TVA

122,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

94,50 €/ Unitéhors TVA

114,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

TA Actionneur électrique Type: 34744 Modulant Longueur du câble de raccord: 1m M30x1,5 24V CA/CC

  • Eriks:13461255
  • Tension de raccord:24V CA/CC
  • Type de réglage:Modulant
  • Raccordement électrique:M30x1,5

139,50 €/ Unitéhors TVA

168,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

189,00 €/ Unitéhors TVA

228,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

OVENTROP Actionneur électrique Série: Aktor M ST Modulant M30x1,5 24V CA/CC

  • Eriks:13337125
  • Tension de raccord:24V CA/CC
  • Type de réglage:Modulant
  • Raccordement électrique:M30x1,5

231,00 €/ Unitéhors TVA

279,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

OVENTROP Actionneur électrique Type: 2474OV Ouvert-fermer Longueur du câble de raccord: 1m M30x1,5 230V CA

  • Eriks:13022307
  • Tension de raccord:230V CA
  • Type de réglage:Ouvert-fermer
  • Raccordement électrique:M30x1,5

43,04 €/ Unitéhors TVA

52,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026