Eriks
Rob Gerritse Ein Mann präsentiert einen blauen elektrischen Antrieb mit einem weißen Ventil auf einem Tisch. Im Hintergrund sind ein Fluss und eine große Brücke zu sehen.
Le débit idéal. La solution idéale. Le partenaire idéal.
Le débit idéal. La solution idéale. Le partenaire idéal.
ECON est la marque propre d'ERIKS Flow Control et propose une gamme complète de robinetterie, d'actionneurs et de solutions d'instrumentation destinées aux applications industrielles. Associées aux conseils techniques, à la grande disponibilité des stocks et à la longue expérience d'ERIKS en matière d'applications, ces solutions permettent de mettre en place des systèmes fiables pour la régulation, le contrôle et la protection des flux de processus.
industries, Econ
Votre spécialiste du contrôle des débits
Avec plus de 6 000 produits ECON disponibles en stock, ERIKS vous offre un accès rapide à une large gamme de robinetterie, d'actionneurs et de solutions d'instrumentation. Grâce à une grande disponibilité des stocks, à une expertise technique et à des conseils complets, vous bénéficiez rapidement de la solution adaptée, qu'il s'agisse d'applications standard ou d'installations de traitement complexes.

Bon à savoir

Contrôle des purgeurs de condensat

Les purgeurs de condensat défectueux comptent parmi les causes les plus fréquentes de pertes d'énergie inutiles dans les systèmes à vapeur. Dans les installations qui n'ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, 15 à 30 % des purgeurs de condensat présentent souvent des dysfonctionnements. Il en résulte des pertes de vapeur inutiles, une augmentation des coûts énergétiques et des émissions de CO₂ plus élevées.L'audit des purgeurs de condensat proposé par ERIKS (Steam Trap Survey) permet d'identifier très tôt les potentiels d'économies. Nous vous aidons ainsi à réduire votre consommation d'énergie et vos coûts d'exploitation, à améliorer la fiabilité de vos installations et à atteindre vos objectifs de développement durable.