Countersunk Bolts

  • 13
  • 1
  • 1
  • 8
  • 5
  • 14
14 Products showing for Countersunk Bolts
Product Image

Antidiefstalbout vk M8x30 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837490
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):8
  • Length:30 mm

€0.66/ pieceexcl. VAT

€0.80incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

100 In stock - Estimated delivery date 16/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x12 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837477
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:12 mm

€0.25/ pieceexcl. VAT

€0.30incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x25 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837480
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:25 mm

€0.31/ pieceexcl. VAT

€0.38incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M4x12 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • Eriks:11837603
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):4
  • Length:12 mm

€0.15/ pieceexcl. VAT

€0.18incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x16 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • Eriks:11837624
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:16 mm

€0.28/ pieceexcl. VAT

€0.33incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x10 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • Eriks:11837622
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:10 mm

€0.25/ pieceexcl. VAT

€0.30incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M4x10 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • Eriks:11837602
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):4
  • Length:10 mm

€0.16/ pieceexcl. VAT

€0.19incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M3x20 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • Eriks:11837598
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):3
  • Length:20 mm

€0.18/ pieceexcl. VAT

€0.22incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalplaatschr.bvk 3,5x16 A2 /100 bolverzonken kop met 2 gaten

  • Eriks:11837407
  • Material:Stainless steel
  • Length:16 mm
  • Head diameter:5.7 mm

€0.58/ pieceexcl. VAT

€0.71incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M5x16 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837468
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:16 mm

€0.21/ pieceexcl. VAT

€0.26incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M10x30 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837497
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):10
  • Length:30 mm

€1.10/ pieceexcl. VAT

€1.33incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M5x10 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837466
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:10 mm

€0.21/ pieceexcl. VAT

€0.25incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M3x12 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837453
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):3
  • Length:12 mm

€0.12/ pieceexcl. VAT

€0.15incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout vk M6x20 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • Eriks:11837479
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:20 mm

€0.29/ pieceexcl. VAT

€0.35incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026