175,50 €/ Stückexkl. MwSt
205,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZECA |
Serie | 9100 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
Farbe | Schwarz |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 5.5 mm |
Gewindeanschluss Trommel | 1/4"M |
Gewindeanschluss Einlass | 6x8mm |
Mit Schlauch | Ja |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |