Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Haspel für Luft-/Wasserschlauc...
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 15bar, schwenkbar, Serie 9100
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Schlauchhaspel
1
Material
Kunststoff
1
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
12
1
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
Mit Schlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 15bar, schwenkbar, Serie 9100
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauchaufroller Ø5.5mm L=6.5mtr F1/4 schwenkbar 12bar 9100/6 (zwart/geel)
Schlauchhaspel
Kunststoff
12
175,50 €
/
stück
Anmelden