503,55 €/ Stückexkl. MwSt
589,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ZECA |
Serie | 813 |
Typ | Schlauchhaspel |
Material | Aluminium |
Max. Betriebsdruck in Bar | 12 bar |
Farbe | Grau |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 10 mm |
Mit Schlauch | Ja |
Gewindeanschluss Trommel | 3/8" BSP MF |
Gewindeanschluss Einlass | 3/8" BSP MF |
Aufrollmechanismus | Federbetätigt |