Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Haspel für Luft-/Wasserschlauc...
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 15bar, schwenkbar, Serie 813
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Schlauchhaspel
1
Material
Aluminium
1
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
12
1
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
Mit Schlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 15bar, schwenkbar, Serie 813
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
10000322 Schlauchaufroller 7+2m-Ø10mm 3/8M zwenkbaar 12bar 813/10/S
Schlauchhaspel
Aluminium
12
503,55 €
/
stück
Anmelden