Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 48 rot PN16 Stahl 'A' DN65

  • ERIKS:11260240
Image 1
Typ 48 – Dieser Gummikompensator ist ein sehr flexibles Modell mit hoher Welle. Dieser Kompensator wird hauptsächlich in der Stahlindustrie eingesetzt.

Besondere Eigenschaften:
Gute Schwingungsisolation.
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Dank der anvulkanisierten Abdichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern, Standard-Flanschbohrungen gemäß PN10. Andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für kaltes und warmes Wasser, Kühlwasser.
Gleichermaßen geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone.
Nicht geeignet für ölhaltige Medien

Material Balg innen:
EPDM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
10 bar bei 70°C
6 bar bei 100°C

Berstdruck:
> 50 bar
Zur Liste hinzufügen

247,00 €/ Stückexkl. MwSt

288,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
48
Nennweite
DN65
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
25 mm
Bewegungsaufnahme axial-
25 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
20 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Farbcode
Rot
Typ
48
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
150 mm