Typ 48 – Dieser Gummikompensator ist ein sehr flexibles Modell mit hoher Welle. Dieser Kompensator wird hauptsächlich in der Stahlindustrie eingesetzt.
Besondere Eigenschaften:
Gute Schwingungsisolation.
Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Dank der anvulkanisierten Abdichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung sind Flanschdichtungen überflüssig.
Flansche:
Drehbare Flansche mit durchgehenden Schraublöchern für Standardschrauben und -muttern, Standard-Flanschbohrungen gemäß PN10. Andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
Einsatzbereiche:
Geeignet für kaltes und warmes Wasser, Kühlwasser.
Gleichermaßen geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone.
Nicht geeignet für ölhaltige Medien
Material Balg innen:
EPDM, schwarz
Material Einlage:
Nylon
Material Balg außen:
EPDM, schwarz, markiert mit roter Vulkanette
Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
10 bar bei 70°C
6 bar bei 100°C
Berstdruck:
> 50 bar