975,65 €/ Stückexkl. MwSt
1.141,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 48 |
Nennweite | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bewegungsaufnahme axial + | 35 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 45 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 25 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 20 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Farbcode | Rot |
Typ | 48 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 170 mm |