Eriks
WIKA

WIKA Digitalanzeige Typ: 36312 Serie: DI10 Anzahl Zeichen pro Zeile: 4 Ausgangssignal: 2 x Relay Anzahl Kontakte: 2 Versorgungsspannung: 20mA (Current Loop)

  • ERIKS:14734108
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIKA
Serie
DI10
Typ
36312
Ausführung
Digitalanzeige
Messbereich
von -1999 bis 9999
Eingangssignal
4 - 20 mA
Spannungsfall
5.1V DC maximum 150 mW
Ausgangssignal
2 x Relay
Ausführung des Schaltausgangs
PhotoMOS maximum 30V AC/DC maximum 0.4A
Anzahl Kontakte
2
Remote setpoint
Nein
Versorgungsspannung
20mA (Current Loop)
Anzahl Zeilen
1
Anzahl Zeichen pro Zeile
4
Kommunikationsbus
Ohne
Material Gehäuse
Polycarbonat
Montage
Wandmontage
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Betriebstemperaturbereich
From 0 °C to 60 °C
Temperatur bei Lagerung
From 20 °C to 80 °C
Abmessungen Display b x h (x d)
48 x 96 (mm)
Gewicht
0.3 kg