
| Produkt | Messbereich | Ausgangssignal | Ausführung des Schaltausgangs | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalanzeige Typ: 36312 Serie: DI10 Anzahl Zeichen pro Zeile: 4 Ausgangssignal: 2 x Relay Anzahl Kontakte: 2 Versorgungsspannung: 20mA (Current Loop) | von -1999 bis 9999 | 2 x Relay | PhotoMOS maximum 30V AC/DC maximum 0.4A | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |