Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.
4,40 €/ Stückexkl. MwSt
5,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WIHA |
Serie | 363 |
Typ | L-keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 2.5 mm |
Größe (TX) | T8 |
Länge | 47 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Winkelschraubendreher |
Gewicht | 2 g |
Länge kurzer Schenkel | 18 |