| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4010995013110 | Metrisch | Nein | 2.5 | | 4,51 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 4.5 mm WD, 25 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl | Metrisch | Nein | 4.5 | | 5,44 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 7 mm WD, 33 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl | Metrisch | Nein | 7 | | 6,92 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4010995037642 | Metrisch | Nein | 2.5 | | 5,04 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 3.5 mm WD, 22 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl | Metrisch | Nein | 3.5 | | 4,89 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4010995013103 | Metrisch | Nein | 2.5 | | 4,68 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 3 mm WD, 19 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl | Metrisch | Nein | 3 | | 4,40 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 3 mm WD, 20 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl | Metrisch | Nein | 3 | | 4,71 €/stück |
| Winkelschraubendreher phosphatiert T45 | Torx | | | | 7,79 €/stück |
| Winkelschraubendreher phosphatiert T55 | Torx | | | | 12,83 €/stück |
| Winkelschraubendreher phosphatiert T8 | Metrisch | Nein | 2.5 | | 4,40 €/stück |
| Winkelschraubendreher, 363 Serie, 6 mm WD, 30 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl | Metrisch | Nein | 6 | | 5,71 €/stück |
| Winkelschraubendreher phosphatiert T20 | Torx | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |