Eriks
WIHA

WIHA Winkelschraubendreher, 363 Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4010995037642

  • ERIKS:12567349
  • Hersteller:363 T 5
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert, durchgehend gehärtet. Gefrästes Profil.

Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WIHA
Serie
363
Typ
L-keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
2.5 mm
Größe (TX)
T5
Länge
39 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Gewicht
1 g
Länge kurzer Schenkel
18