Eriks
WEPF

WEPF Öl- und Kraftstoffschlauch UTE-8

  • ERIKS:782823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,78 €/ Meterexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
UTE-8
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Gewicht
0.195 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 194 °F
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEPF Quetsch-Fassung DN8 UTE QF-17

  • ERIKS:14844610
  • Manufacturer:5001000

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

1060 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026