0,73 €/ Stückexkl. MwSt
0,85 €inkl. MwSt
1060 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | QF |
Bauelementetyp | Fassung |
Hersteller ID | 500 1 000 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 7 g |
d1 | 17 mm |
d2 | 11.7 mm |
L | 20 mm |