10,16 €/ Meterexkl. MwSt
11,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UTE-6 |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 13.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Gewicht | 0.178 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 194 °F |
0,59 €/ Stückexkl. MwSt
0,69 €inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026