Eriks
WEPF

WEPF Quetsch-Fassung DN6 UT/UTE QF-14,5

  • ERIKS:14844608
  • Hersteller:5000725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,69 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
QF
Bauelementetyp
Fassung
Hersteller ID
500 0 725
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
5 g
d1
14.5 mm
d2
10.1 mm
L
20 mm