Eriks
WEPF

WEPF Öl- und Kraftstoffschlauch UTE-4

  • ERIKS:782807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,83 €/ Meterexkl. MwSt

11,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
UTE-4
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
11.5 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Biegeradius
50 mm
Gewicht
0.137 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 194 °F
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEPF Quetsch-Fassung DN4 UTE QF-12,5

  • ERIKS:14844606
  • Manufacturer:5000321

0,48 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026