Eriks
WEPF

WEPF Quetsch-Fassung DN4 UTE QF-12,5

  • ERIKS:14844606
  • Hersteller:5000321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,48 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
QF
Bauelementetyp
Fassung
Hersteller ID
500 0 321
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
4 g
d1
12.5 mm
d2
7.7 mm
L
19 mm