Eriks
WEPF

WEPF Öl- und Kraftstoffschlauch UTE-13

  • ERIKS:782858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,84 €/ Meterexkl. MwSt

24,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
UTE-13
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Gewicht
0.389 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -35 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 194 °F
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEPF Quetsch-Fassung DN13 UTE QF-24,5

  • ERIKS:14844633
  • Manufacturer:5001400

1,90 €/ Stückexkl. MwSt

2,22 €inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026