Eriks
WEPF

WEPF Quetsch-Fassung DN13 UTE QF-24,5

  • ERIKS:14844633
  • Hersteller:5001400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,90 €/ Stückexkl. MwSt

2,22 €inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
QF
Bauelementetyp
Fassung
Hersteller ID
500 1 400
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN13
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
20 g
d1
24.5 mm
d2
17 mm
L
32 mm