Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UT-10 |
Innendurchmesser | 11.5 mm |
Außendurchmesser | 17.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 95 mm |
Gewicht | 0.151 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 194 °F |
0,81 €/ Stückexkl. MwSt
0,95 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026