0,81 €/ Stückexkl. MwSt
0,95 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | QF |
Bauelementetyp | Fassung |
Hersteller ID | 500 1 100 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 9 g |
d1 | 19 mm |
d2 | 13.9 mm |
L | 20 mm |