Eriks
WEPF

WEPF Öl- und Kraftstoffschlauch UE-6

  • ERIKS:782629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Meterexkl. MwSt

10,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
UE- 6
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
12.5 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Gewicht
0.16 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 158 °F
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEPF Quetsch-Fassung DN6 UE/UT QF-14 K

  • ERIKS:14844607
  • Manufacturer:5000600

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026