Eriks
WEPF

WEPF Quetsch-Fassung DN6 UE/UT QF-14 K

  • ERIKS:14844607
  • Hersteller:5000600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
QF
Bauelementetyp
Fassung
Hersteller ID
500 0 600
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
4 g
d1
14 mm
d2
10.1 mm
L
15 mm