33,63 €/ Meterexkl. MwSt
39,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UE-20 |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Gewicht | 0.575 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 158 °F |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026