Eriks
WEPF

WEPF Quetsch-Fassung DN20 UE QF-33

  • ERIKS:14844635
  • Hersteller:5001800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
QF
Bauelementetyp
Fassung
Hersteller ID
500 1 800
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
28 g
d1
33 mm
d2
25 mm
L
33 mm