24,83 €/ Meterexkl. MwSt
29,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UE-16 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 158 °F |
2,33 €/ Stückexkl. MwSt
2,73 €inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026