2,33 €/ Stückexkl. MwSt
2,73 €inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | QF |
Bauelementetyp | Fassung |
Hersteller ID | 500 1 550 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 23 g |
d1 | 28 mm |
d2 | 20.8 mm |
L | 32 mm |