18,69 €/ Meterexkl. MwSt
21,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UE-13 |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 80 mm |
Gewicht | 0.388 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 158 °F |
1,25 €/ Stückexkl. MwSt
1,46 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026