Eriks
WEPF

WEPF Quetsch-Fassung DN13 UE QF-23

  • ERIKS:14844612
  • Hersteller:5001300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,25 €/ Stückexkl. MwSt

1,46 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
QF
Bauelementetyp
Fassung
Hersteller ID
500 1 300
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN13
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
12 g
d1
23 mm
d2
16.4 mm
L
25 mm