Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar (ohne Mutter und Schneidring) DKO 24-SWOE45-S12

  • ERIKS:11370775
  • Hersteller:1170682058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

15,00 €/ Stückexkl. MwSt

17,55 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV12S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
dy2
8 mm
I5
31 mm
l2
17 mm
l3
48 mm
lg2
24.5 mm
SW2
19 mm
SW3
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026