Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 24-EC-L12-ES4-P

  • ERIKS:14988748
  • Hersteller:120152009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W12ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
24 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,06 €/ Stückexkl. MwSt

3,58 €inkl. MwSt

153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026