32,47 €/ Stückexkl. MwSt
37,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH25SM33x2EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 33x2 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 250 |
d1 | 25 mm |
d2 | M 33x2 |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
dy | 20 mm |
i | 18 mm |
I4 | 66.5 mm |
l2 | 31 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 43 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20263,62 €/ Stückexkl. MwSt
4,24 €inkl. MwSt
115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,83 €/ Stückexkl. MwSt
0,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027