Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BEE-S16-G1/2B

  • ERIKS:902292
  • Hersteller:1157752081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R
Bezeichnung
WH16SR1/2 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
47 mm
l2
22.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
31 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S16

  • ERIKS:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S16

  • ERIKS:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026