10,46 €/ Stückexkl. MwSt
12,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWHV-M WD |
Bezeichnung | WH12SM18x1.5EDB -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Weichdichtring (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
I4 | 40 mm |
l2 | 20.5 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 24 mm |
0,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,19 €/ Stückexkl. MwSt
1,39 €inkl. MwSt
989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026