Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung 24-BEEC-S6-M12E

  • ERIKS:836575
  • Hersteller:1155512007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH06SM12x1KDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 500
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
12 mm
I4
30.5 mm
l2
16.5 mm
l3
14 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026