Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BEE-S6-M12E

  • ERIKS:11450624
  • Hersteller:1155512081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Bezeichnung
WH06SM12x1EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 500
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
d7
17 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
12 mm
I4
30.5 mm
l2
16.5 mm
l3
14 mm
lg2
23.5 mm
SW2
22 mm
SW4
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026