Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schottverschraubung 24-BHELNC-S14

  • ERIKS:957313
  • Hersteller:138702007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkel-Schottstutzen
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHELNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHELN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,80 €/ Stückexkl. MwSt

17,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV14S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
I5
32 mm
l2
22 mm
l3
23 mm
lg
63 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW4
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,93 €/ Stückexkl. MwSt

11,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026