9,93 €/ Stückexkl. MwSt
11,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WSV |
Bezeichnung | WSV14S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 32 mm |
l2 | 22 mm |
l3 | 23 mm |
lg | 63 mm |
lg2 | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 30 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,90 €/ Stückexkl. MwSt
3,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027