Eriks
VOSS

VOSS Winkel- einstellbare Einschraubkupplung 24-SWLC-L28-G1B

  • ERIKS:11452272
  • Hersteller:163352507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,71 €/ Stückexkl. MwSt

37,10 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EVL28LR1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN160
Ersatzteile & Zubehör

24,74 €/ Stückexkl. MwSt

28,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026