24,74 €/ Stückexkl. MwSt
28,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | EVL28LR1 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN160 |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20263,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026